plantilla uvex negro/azul ancho 12 talla 51/52

N.º do artigo: 9534951
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
Tamanho de calçado UE 51-52
Cor negro / azul
Tipo de produto Plantilla

Identificação e classificação

Número do artigo 9534951
EAN/GTIN 4031101558981
Número do fabricante 9534951
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Aire acondicionado Confort plantilla uvex 1 y uvex 2 ancho 12
  • Amortiguación de toda la superficie del pie
  • Materiales altamente transpirables y
  • materiales que absorben la humedad
  • Perforaciones para una mayor transpirabilidad
  • Zonas de amortiguación que apoyan el
  • apoyan el movimiento natural
  • Estructura superficial agradable para la piel
  • Acabado antiestático
  • Apoya el arco del pie
  • N.° de artículo 9534,9
  • Talla 34 - 52
  • para uvex 1 y uvex 2
  • Ancho 12

Característica:

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: plantilla confort uvex
  • Tipo de producto: Plantilla
  • Color (filtro): negro/azul
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 51/52
  • Marca: uvex
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: no
  • Anchura: 12