Jogo de chaves de parafusos, Quantidade de ferramentas: 10

N.º do artigo: 953436 10
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 10
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953436 10
Fabricante/responsável Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953436: 1 un.
Chave de parafusos PB SWISS TOOLS para fenda n.º 660042 tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: cada 1 un.
Chave de parafusos PB SWISS TOOLS para Phillips n.º 667795 tam. 0; 1; 2; 3: cada 1 un.