Jogo de chaves de parafusos, Quantidade de ferramentas: 10

N.º do artigo: 953370 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×24
Largura 150 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 10
Peso 0,704 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953370 10
EAN/GTIN 2050002004153
Fabricante/responsável Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953370: 1 un.
Chave de parafusos WERA para fenda n.º 662200 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos WERA para Phillips n.º 668260 tam. 0; 1; 2; 3: cada 1 un.