Jogo de chaves de parafusos sextavadas com cabo em T, Quantidade de ferramentas: 9

N.º do artigo: 953035 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 9
Modelo com chave de parafusos
Peso 0,851 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953035 9
EAN/GTIN 4062406154677
Número do fabricante 953035 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953035: 1 un.
Chave de parafusos sextavada HOLEX com cabo em T n.º 627481 tam. 2; 2,5; 3: cada 1 un.
Chave de parafusos sextavada HOLEX com cabo em T e cabeça esférica n.º 627484 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cada 1 un.