Jogo de chaves de luneta de roquete/boca, Quantidade de ferramentas: 11

N.º do artigo: 952366 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 12 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×24
Largura 150 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 11
Modelo com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 952366 11
EAN/GTIN 4067263696094
Número do fabricante 952366 11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 952366: 1 un.
Chave de boca/luneta de roquete GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.