Jogo de chaves combinadas, Quantidade de ferramentas: 9

N.º do artigo: 952325 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 9 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×16

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×16
Largura 150 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 16
Número de ferramentas 9
Quantidade de ferramentas 9
Modelo com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Peso 0,861 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 952325 9
EAN/GTIN 4062406152321
Número do fabricante 952325 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952325: 1 un.
Jogo de chaves combinadas GARANT n.º 613610 tam. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 un.