plantilla uvex negro/azul ancho 12 talla 51/52

N.º do artigo: 9518951
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
Tamanho de calçado UE 51-52
Cor negro / azul
Tipo de produto Plantilla

Identificação e classificação

Número do artigo 9518951
EAN/GTIN 4031101795614
Número do fabricante 9518951
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Aire acondicionado confort plantilla uvex 1 Trend ancho 12
  • Amortiguación de toda la superficie del pie
  • Materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
  • Materiales
  • Zonas de amortiguación que apoyan el movimiento natural
  • apoyan el movimiento natural
  • Estructura superficial agradable para la piel
  • Acabado antiestático
  • Apoya el arco del pie
  • También adecuado para el ajuste posterior de la anchura de un
  • uvex 2 trend ancho de zapato 11
  • (con número de artículo terminado en .2 o .8) en un zapato
  • Amplio 12 adecuado
  • N.° de artículo 9518,9
  • Talla 38 - 52
  • para uvex 2 trend
  • Ancho 12

Característica:

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: plantilla uvex climate comfort
  • Tipo de producto: Plantilla
  • Color (filtro): negro/azul
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 51/52
  • Marca: uvex
  • Plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: no
  • Anchura: 12

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a