Cacifo com fixação de cobertura inclinada para separação preto/branco com pés de plástico e fechadura de cilindro com pino DOM, Número de compartimentos: 2

N.º do artigo: 949733 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 110
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,8 mm
Ângulo de abertura da porta 110 grau
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura à frente 1.950 mm
Altura atrás 2.180 mm
Largura 600 mm
Profundidade 500 mm
largura útil por compartimento 2 × 240 mm
profundidade útil por compartimento 477 mm
altura útil por compartimento para vestuário 1.420 mm
altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada 328 mm
Largura da prateleira 298 mm
Profundidade da prateleira 477 mm
Peso 42 kg
Tipo de produto Cacifo

Identificação e classificação

Número do artigo 949733 2
EAN/GTIN 4067263828808
Número do fabricante 949733 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cacifo com compartimento extra largo e dividido para separação entre limpo e sujo. O painel intermédio dentro do compartimento serve para a separação higiénica entre vestuário de rua e vestuário profissional. As portas batentes que fecham de forma convergente podem ser fechadas centralmente com uma fechadura. Portas com perfuração quadriculada. Com prateleira para chapéus soldada fixamente. Varão de roupa com 3 ganchos móveis.
Com fechadura de cilindro com pinos de alta qualidade.
Com pés de plástico.

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó. Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados