{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,8 mm | |
| Ângulo de abertura da porta | 110 grau | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altura à frente | 1.950 mm | |
| Altura atrás | 2.180 mm | |
| Largura | 1.200 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| largura útil por compartimento | 2 × 240 mm | |
| profundidade útil por compartimento | 477 mm | |
| altura útil por compartimento para vestuário | 1.420 mm | |
| altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada | 328 mm | |
| Largura da prateleira | 298 mm | |
| Profundidade da prateleira | 477 mm | |
| Peso | 75 kg | |
| Tipo de produto | Cacifo |
| Número do artigo | 949731 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263828778 | |
| Número do fabricante | 949731 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |