Armário com portas articuladas portas com janela de visualização, Altura: 1200

N.º do artigo: 949503 1200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 60
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 500
  • Ângulo de abertura da porta: 225
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 60 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 500 kg
Ângulo de abertura da porta 225 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.200 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 400 mm
Altura útil 1.040 mm
Número de prateleiras 2
Frentes do armário Porta de dois batentes com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Posicionamento do punho superior
Tipo de produto Armário para dossiês

Identificação e classificação

Número do artigo 949503 1200
EAN/GTIN 4062406080570
Número do fabricante 949503 1200
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Corpo e portas de chapa de aço, possibilidade de alojamento de prateleiras em grelha de 40 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar com fechadura de cilindro com pinos. Para mais informações sobre fechos, ver n.º 950050950060.
Com portas batentes com janelas de inspeção (placas de policarbonato).

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepreťažujte skriňu a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.