{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,8 mm | |
| Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura à frente | 1.850 mm | |
| Altura atrás | 2.000 mm | |
| Largura | 900 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| altura útil por compartimento para vestuário | 1.240 mm | |
| largura útil por compartimento para vestuário | 240 mm | |
| profundidade útil por compartimento para vestuário | 475 mm | |
| altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada | 420 mm - 480 mm | |
| largura útil por prateleira para chapéus (capacete integral) | 240 mm - 280 mm | |
| profundidade útil por prateleira para chapéus | 250 mm | |
| Largura da prateleira | 295 mm | |
| Profundidade da prateleira | 250 mm | |
| Número de compartimentos | 3 | |
| Número de prateleiras fixas recuadas | 1 | |
| Número de varões para vestuário | 1 | |
| indicado para capacete integral | sim | |
| para cadeado | sim | |
| para cadeado com ⌀ do aro até | 6 mm | |
| Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
| Modelo da estrutura inferior | Base com painel de base | |
| Cobertura inclinada | sim | |
| Aberturas de ventilação na parede traseira | não | |
| Aberturas de ventilação na porta | não | |
| Painel de base amovível | sim | |
| Pintura especial possível | sim | |
| Placa de nome | sim | |
| Peso | 69,3 kg | |
| Modelo de fechadura | Fecho de trinco rotativo | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Tipo de produto | Cacifo |
| Número do artigo | 949051 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406073183 | |
| Número do fabricante | 949051 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |