Armário de parede com Portas de correr em chapa maciça, Largura em G: 60

N.º do artigo: 943905 60
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura em G Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 65
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 250
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 65 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 250 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 600 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 60
Profundidade em G 16
Altura útil 463 mm
Largura útil 1450 mm
‌Profundidade útil 325 mm
Número de prateleiras 2
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Peso 55 kg
Tipo de produto Armário de parede

Identificação e classificação

Número do artigo 943905 60
EAN/GTIN 4062406136185
Número do fabricante 943905 60
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras possível em grelha de 25 mm. Painel traseiro com perfuração de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix. Pode ser fechado com um punho bicomponente Haptoprene® com fechadura de cilindro com pinos. A pedido, também pode ser fornecido com painel traseiro fechado. Passa-cabos na parte superior do armário.
Com divisória central. Prateleiras adequadas n.º 943914 tam. 30.

Material fornecido:

Armário incluindo prateleira e material de fixação.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Diferentes painéis podem requerer diferentes materiais de fixação. O cliente deve esclarecer os requisitos antes do uso. Prateleiras individuais no n.º 943914.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a