Armário grande / resistente com Porta de correr em chapa maciça, Altura: 800

N.º do artigo: 942765 800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.600
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.600
Regulação da altura no sistema de encaixe 25
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Largura 2.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 80
Profundidade em G 28
Altura útil 663 mm
Modelo para equipamento personalizado
Tipo de armário Armário base
Frentes do armário Porta de correr em chapa maciça
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho superior
Peso 125 kg
Tipo de produto Armário de grande capacidade

Identificação e classificação

Número do artigo 942765 800
EAN/GTIN 4062406595906
Número do fabricante 942765 800
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.
Armário sem equipamento com 80×28G. Gavetas adequadas: 36×20G (encomendar separadamente).

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530942610 e grupo 95.
Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a