{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×20G | |
| Altura útil | 75 mm | |
| Largura útil | 900 mm | |
| Profundidade útil | 500 mm | |
| Largura útil em G | 36 | |
| Profundidade útil em G | 20 | |
| Peso | 6 kg | |
| Tipo de produto | Gaveta |
| Número do artigo | 942583 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406281359 | |
| Número do fabricante | 942583 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |