Armário básico com Portas de correr com janela de visualização, Altura: 750

N.º do artigo: 940167 750
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 750 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 60
Profundidade em G 20
Altura útil 613 mm
Número de prateleiras 2
Tipo de armário Armário base
Frentes do armário Porta de correr com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho superior
Peso 74 kg
Tipo de produto Armário de prateleiras

Identificação e classificação

Número do artigo 940167 750
EAN/GTIN 4062406069766
Número do fabricante 940167 750
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário equipado com 60×20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas deslizantes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bloqueio de portas deslizantes nas posições finais (aberto/fechado). Bases de nivelamento para armários base com 8 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501940710 e grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.