Descrição:
Tensor de barra de empuje con empuñadura rojo, sin pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. Tensor de varilla de empuje con rosca frontal para instalación directa en paredes de chapa metálica o en accesorios. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.
Característica:
- Tamaño: 2
- F1: 2,0 kN
- F2: 2,0 kN
- Tornillo de sujeción: M 6x25
- peso: 245 g
- Tamaño: 2
- A: 10,0
- B min: 20,0
- B max.: 46,0
- E: 20
- H1: 66,0
- Carrera: 26
- HW min.: 17
- HW máx.: 25
- L1: 114,0
- L2: 19
- L3: 105
- M2: M16x1,5
- N: 24