Carro para cajas Euro ESD

N.º do artigo: 9384
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 9384
EAN/GTIN 4017976493848
Número do fabricante 9384
Número L L90080 1200
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Versión conductora de electricidad (ESD = Electrostatic Discharge). Tubo de acero y perfil de acero soldados, conductivos, con recubrimiento de polvo color gris pizarra RAL 7015. Construcción atornillada. Suelos de tablero de madera electroconductor según DIN 68765, gris claro. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico) conductoras de electricidad. Bujes con rodamientos rígidos de bolas de precisión. 2 unidades con freno 5 marcos de 5 estantes de madera conductora de electricidad, borde de 7 mm de altura, para 3 cajas europeas de 600 x 400 mm cada uno, atornillables de forma variable, retícula de 100 mm, inclinación de 15° o 30° en caso de montaje inclinado. Capacidad de carga por superficie de carga 80 kg.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1240
Anchura de la superficie útil (mm): 610
Altura de los pisos (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517
Capacidad de carga por piso (kg): 80
longitud total (mm): 1372
Anchura total (mm): 685
Altura total (mm): 1686
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40