Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada

N.º do artigo: 92890
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 92890
EAN/GTIN 4020772092894
Número do fabricante 92890
Número L L30100 343
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- Con tuerca ranurada Nº 6829N (DIN 70852)
- Con brida roscada Nº 6829GF

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Brida roscada Nº 6829GF
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 63
  • derecha
    giratorio
    : -
  • izquierda
    giratorio
    : Sí
  • F3: 1,10 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M12
  • peso: 1000 g
  • Tamaño: 63
  • D3: M80x1,5
  • ØD4: 77
  • E: 50,0
  • F: 90
  • H: 98
  • H1: 153
  • H2: 92
  • H3: 56
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 63
  • Carrera de sujeción*: 13,5
  • Carrera: 29,5