{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Série | Workstation | |
| Comprimento | 1.420 mm | |
| Profundidade | 120 mm | |
| Comprimento da caixa da lâmpada | 1.110 mm | |
| Profundidade da caixa da lâmpada | 30 mm | |
| Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Consumo energético | 36 W | |
| Interruptor de ligar/desligar | não | |
| Fluxo luminoso | 2.520 lm | |
| Temperatura da cor | 4.000 K | |
| indicado para tipo | 1500 | |
| Tecnologia LED | sim | |
| Não ofuscante e sem cintilação | sim | |
| Peso | 4 kg | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Tipo de produto | Lâmpada de instalação à superfície |
| Número do artigo | 928600 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406117450 | |
| Número do fabricante | 928600 1500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |