Versão:
Calha para equipamentos para fixação na parte traseira da bancada de trabalho, entre as peças de pé. Os módulos de equipamentos estão completamente cablados entre si.
De chapa de aço com
estrutura modular. Todos os componentes elétricos com
cabo e
conector. Os módulos ou coberturas podem ser ajustados/posicionados conforme necessário.
Passa-cabos na parte superior, inferior e frontal para a alimentação elétrica e interligação de várias calhas para equipamentos.
Pré-instalação elétrica com sistema de encaixe industrial (aplica-se apenas para calhas para equipamentos):1 × bloco de distribuição n.º
928492 com cabo de ligar/desligar de 5 polos e 5 tomadas de 3 polos,
1 × conector de 5 polos n.º
928490 tam. 5 para cabo de alimentação incluídos.
Descrição:
Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):- Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
- Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.
- Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
- Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de proteção 1
- Grau de proteção IP 20.
Colocação:
Tomada 250 V, n.º
928470 tam. DE250V/1: 2
Número de módulos vazios (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×
Pintura:
Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.
Nota:
As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.
Mais módulos de equipamentos adequados, ver n.º
928470. Os módulos n.º
928470 nos tamanhos _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 e _RCD não podem ser usados na calha de equipamentos.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Zásuvky 250 V typu F na pripojenie elektronických spotrebičov.
- Namontujte iba na príslušné otvory.
Nesprávne použitie- Nemožno kombinovať s modulmi č. 928470 veľ. CEE400/5, AIR/s, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
- Nepracujte vonku ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.