{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| resistente a impactos e a salpicos de água | Categoria 2 (K2) conforme BGI | |
| Altura | 600 mm | |
| Largura | 400 mm | |
| Profundidade | 650 mm | |
| Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
| Tipo de tomada | F | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Número de tomadas tipo F | 2 | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Peso | 25,4 kg | |
| Tipo de produto | Módulo de energia |
| Número do artigo | 927327 600 | |
| EAN/GTIN | 4062406108540 | |
| Número do fabricante | 927327 600 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |