Brazo tensante

N.º do artigo: 92494
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 92494
EAN/GTIN 4020772092498
Número do fabricante 92494
Número L L30090 1052
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Brazo de sujeción, aleación de aluminio de alta resistencia, negro. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®, resistente a las partículas de soldadura. Listo para instalar con cono y rosca de empalme para tornillos de sujeción Nº 6880.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • ØD: 5,5
  • ØD1: 9
  • F: 41
  • H: 5,0
  • H1: 4,0
  • I: 12
  • L: 51
  • M: M4
  • N: 4
  • ØW: 8
  • Peso: 15 g