Juego de lijadora angular a batería ∙ 3 piezas ∙ 345.1 mm

N.º do artigo: 9233-7
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
Série Sistema X-LOCK
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 9233-7
EAN/GTIN 4000896218325
Número do fabricante 9233-7
Número L L60140 5806
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
  • Juego de 3 piezas ∙ en maletín:
    1 lijadora angular a batería
    1 cargador rápido
    1 batería de iones de litio 18 V, 5 Ah
  • Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
  • Diseño de la carcasa ergonómico y compacto
  • El aparato se detiene al perder una gran cantidad de revoluciones debido al ladeo
  • Función que impide la puesta en marcha accidental del motor al cambiar la batería
  • Malla protectora del motor frente a la suciedad
  • Parada del motor 2 segundos después de la desconexión
  • Cabezal extremadamente plano con un ángulo de inclinación bajo
  • Velocidad constante incluso en tareas pesadas
  • Arranque suave del motor para mayor comodidad
  • Palanca de liberación de seguridad
  • Empuñadura lateral utilizable en el lado derecho e izquierdo
  • Cubierta de protección incluida
    • para muelas de tronzar
    • para discos de desbaste
  • Reglaje rápido de las cubiertas de protección
  • Husillo roscado: M14
  • Bloqueo del husillo
  • Peso con: 2,28 kg (solo juegos 9233-7 y 9233-7/4)
  • Peso sin batería: 1,53 kg
  • Aceleración de la vibración: 7.90 m/s2
  • Dimensiones / longitud: 345.1 mm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 89 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 8000
  • Número de herramientas: 3

Material fornecido:

Juego de lijadora angular a batería ∙ 3 piezas 9233-7
Juego de lijadora angular a batería ∙ 3 piezas 9233-7
Cargador rápido 9212-03
Batería de recambio de iones de litio ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

Cargador rápido 9212-03

Batería de recambio de iones de litio ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a