Pinzas de posicionamiento 145 mm

N.º do artigo: 92 11 02
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
Tipo de produto Pinzas

Identificação e classificação

Número do artigo 92 11 02
EAN/GTIN 4003773085034
Número do fabricante 92 11 02
Número L L70010 2241
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Para sujetar, introducir y extraer fácilmente las piezas alargadas más pequeñas
  • Con superficies de agarre de formas adaptadas dimensionalmente, por ejemplo para colocar o tirar con firmeza y seguridad de componentes sensibles redondos o cúbicos
  • Para montaje pasante o pasador-agujero (tecnología pasante, THT y tecnología pasador-agujero, PIH)
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 2,8 mm
  • Anchura de la punta (B): 5,5 mm
  • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: no
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: Conductor
  • Escarchado
  • Estriado