{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura | 2.355 mm | |
| Largura | 1.305 mm | |
| Profundidade | 1.040 mm | |
| Largura da área do assento | 1.200 mm | |
| Profundidade da área do assento | 800 mm | |
| Aberturas de acesso Medida A | 200 mm | |
| Aberturas de acesso Medida D | 80 mm | |
| Distância entre as aberturas de acesso B | 600 mm; 190 mm | |
| Capacidade de carga | 300 kg | |
| Alojamento com empilhador | Alojamento transversal ou longitudinal | |
| Peso | 139 kg | |
| Tipo de produto | Plataforma de trabalho |
| Número do artigo | 919980 1040X1305 | |
| EAN/GTIN | 4052462065697 | |
| Fabricante/responsável | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |