{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento | 1.020 mm | |
| Largura | 500 mm | |
| Comprimento da área de carga | 830 mm | |
| Largura da área de carga | 500 mm | |
| Área de elevação | 330 mm - 910 mm | |
| ⌀ da roda | 125 mm | |
| Capacidade de carga | 250 kg | |
| Peso | 78 kg | |
| Tipo de produto | Carro de elevação com plataforma |
| Número do artigo | 919917 250 | |
| EAN/GTIN | 4017976068329 | |
| Número do fabricante | 6832 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |