Carro de aço para transporte de botijas, Tipo: 51011

N.º do artigo: 919901 51011
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de flanges 2
⌀ da botija de aço 204 mm - 229 mm
Altura 1.300 mm
Largura 830 mm
⌀ da roda 400 mm
Capacidade de carga 150 kg
Peso 28 kg
Tipo de produto Carro de aço para transporte de botijas

Identificação e classificação

Número do artigo 919901 51011
EAN/GTIN 4017976010618
Número do fabricante 51011
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Estrutura tubular soldada, rodas com pneus de borracha maciça, cubos com rolamentos de rolos. Pegas de segurança de plástico. Retenção firme das botijas de aço através de correntes de segurança de engate.
Para 2 botijas de aço de respetivamente 40 – 50 litros, ⌀ 204 – 229 mm. Elétrodos para arame de solda em ambas as travessas.

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.