uvex Gafas con patillas uvex pheos transparente sv sapp.

N.º do artigo: 9192270
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
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
Tipo de produto Gafas de protección

Identificação e classificação

Número do artigo 9192270
EAN/GTIN 4031101612256
Número do fabricante 9192270
Número L L01660 107010
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El uvex pheos no es sólo un par de gafas de seguridad: Con su moderno look de moda, es un compañero bienvenido en la vida laboral diaria. Detrás de su atractivo diseño se esconde una innovadora tecnología de gafas de seguridad: La pieza central es la lente duosférica, que no sólo ofrece un amplio campo de visión, sino que también es especialmente resistente a los arañazos en el exterior y está permanentemente libre de vaho en el interior gracias a la tecnología de recubrimiento uvex supravision de alta calidad. Con una montura y una cinta para la cabeza adicionales, las uvex pheos pueden ampliarse para formar un conjunto en función del ámbito de aplicación.

Característica:

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex pheos
  • Tipo de producto: Gafas de patillas
  • Etiquetado de la montura: W 166 F CE
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Matiz lunas: incoloro
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: no aplicable
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT K CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)