Carro de arrumação com laços, Tipo: 12

N.º do artigo: 918601 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
12
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo 1700/12
Altura 1.700 mm
Largura 1.100 mm
Largura sem punho 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 1.370 mm
Largura útil 920 mm
Sistema de engate 50 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
capacidade de carga máxima 200 kg
Material das rodas revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios
Peso 40 kg
Tipo de produto Carro de arrumação com laços

Identificação e classificação

Número do artigo 918601 12
EAN/GTIN 4062406098070
Número do fabricante 918601 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Estrutura e corpo feitos de tubo de aço quadrado com fundo de chapa de aço. Ranhuras de suspensão nos lados dianteiro e traseiro (grelha de 50 mm) para o alojamento de prateleiras, calhas multifunções, etc. de tamanho de 1000 mm. Casquilhos roscados no interior da estrutura para montagem de chapas perfuradas. 4 rodas orientáveis (2 com travão de imobilização, ⌀ 125 mm) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos e um punho de empurrar grande com revestimento de Haptoprene® bicomponente garantem um manuseamento seguro.

Vantagem:

Pode ser equipado com prateleiras de armazenamento, réguas para recipientes, suportes de desenhos, calha Multifix, travessas e painéis perfurados do tam. 1000.

Material fornecido:

918590 tam. 1700 carro de material,
918603 tam. 950 travessa,
918604 tam. 75 gancho adicional de 75 mm,
918604 tam. 150 gancho adicional de 150 mm.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Na skladovacích úrovniach si nesadajte ani nestúpajte na odkladacie priehradky.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť.
  • Nevystavujte úderom, nárazom ani ťažkým bremenám.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a