Brazo tensante

N.º do artigo: 91678
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 91678
EAN/GTIN 4020772091675
Número do fabricante 91678
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Brazo tensor, para abrazaderas giratorias con protección de soldadura Nº 6829W.
Aleación de aluminio de alta resistencia, negro. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®, resistente a las partículas de soldadura. Listo para instalar con rosca de empalme para el tornillo de sujeción Nº 6880.

Característica:

  • Tamaño: 25
  • C: 16
  • ØD: 8,3
  • ØD2: 4,8
  • E: 16,00
  • F: 32,0
  • H: 5,5
  • I: 14
  • L: 63,5
  • M: M6
  • L2: 32,0
  • N: 7
  • ØW: 12
  • Peso: 36 g