Acessório de gaveta para Cargo Scooter, 20×16G, Número de gavetas: 3

N.º do artigo: 915660 3
Novo produto
Preço por 1 Peça (143,82 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 20
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • Fechadura de cilindro com pinos: inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 20 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Área útil da gaveta em G 20×16
Fechadura de cilindro com pinos inserto de encaixe modular
Altura 500 mm
Largura 600 mm
Profundidade 500 mm
Largura útil 500 mm
‌Profundidade útil 400 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 3
Peso 8 kg
Tipo de produto Armário de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 915660 3
EAN/GTIN 4069515040303
Número do fabricante 915660 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Acessório de gaveta para Cargo Scooter em caixa de chapa de aço estável. Gavetas 100% totalmente extensíveis com uma capacidade de carga de 20 kg, puxadores de alumínio com tiras de etiquetas intercambiáveis e regraváveis. Bloqueável centralmente com fechadura de cilindro com pinos no painel da fechadura.

Colocação:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 125, 200

Material fornecido:

Acessório de gaveta com placa de fixação para Cargo Scooter.

Pintura:

Revestido a pó de duas cores, prateado combinado com antracite RAL 7016