Lanterna LED para ToolTruck sem colunas de suporte, Tipo: 20

N.º do artigo: 914872 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ToolTruck
Zona ATEX nenhum
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 35 W
Fluxo luminoso 2.800 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento do corpo da lâmpada 1.030 mm
Largura do corpo da lâmpada 123 mm
Altura do corpo da lâmpada 33 mm
Alcance do braço de suporte 350 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tipo de produto Lâmpada de instalação à superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 914872 20
EAN/GTIN 4045197893758
Número do fabricante 914872 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz, cabo de ligação e braços de suporte para encaixar nas colunas de suporte do carro de ferramentas e da bancada de trabalho móvel. Um braço de suporte com abertura para a passagem do cabo pelas colunas de suporte. Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma cor de luz branca neutra e uma temperatura da luz de 4000 K.
No candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

Painéis de chapa perfurada n.º 914855; 914856 (não adequados para tam. 222 e tam. 444).

Material fornecido:

Luz LED incluindo fonte de alimentação, com ficha Wieland para ligar a enrolador de cabos, 2 braços de suporte.

Nota:

Encomendar também o enrolador de cabos n.º 914890 tam. DE para a ligação elétrica.