{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 30 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Altura | 1.005 mm | |
| Largura | 720 mm | |
| Profundidade | 450 mm | |
| Largura útil da gaveta | 530 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 410 mm | |
| Número de gavetas | 7 | |
| Peso | 56 kg | |
| Tipo de produto | Carro de ferramentas |
| Número do artigo | 914705 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197892331 | |
| Número do fabricante | 914705 7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |