Carro de ferramentas com 4 compartimentos extraíveis, Número de compartimentos extraíveis: 4

N.º do artigo: 914505 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos extraíveis Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 15
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 75
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 15 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 75 %
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Altura 950 mm
Largura 660 mm
Profundidade 380 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 295 mm
Número de compartimentos extraíveis 4
Modelo com persianas
Peso 34 kg
Tipo de produto Carro de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 914505 4
EAN/GTIN 4045197892065
Número do fabricante 914505 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A caixa robusta de chapa de aço do carro de ferramentas está equipada com painéis laterais perfurados para o alojamento de acessórios. Com compartimentos extraíveis subdivisíveis. Caixa de base espaçosa para o armazenamento de ferramentas maiores. Pode ser fechado com persianas metálicas através de fechadura com cilindro de pinos. Com rodas com rolamentos de rolos (2 rodas orientáveis com travão de imobilização, 2 rodas fixas). Prateleira de aço com inserto X-ABS. Punho robusto e ergonómico de PP reforçado com fibra de vidro.

Material fornecido:

Incluindo material de separação. 8 réguas separadoras de 380 mm, 2 réguas separadoras de 500 mm, material de fixação.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller. No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer el carro de taller a golpes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a