Casquilho de bloqueio 225-010-41 sem inserção

N.º do artigo: 914209
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
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
Tipo de fecho Bucha para fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação N.º 915500 a partir de meados de 2000; N.º 916360 a partir de meados de 2006
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação N.º 915500 até meados de 2006
Material do casquilho Latão
Largura da lingueta da fechadura 15,5 mm
Comprimento da lingueta da fechadura 30,5 mm
Forma da lingueta da fechadura angular
Curso da alavanca de bloqueio 90 grau
Material de montagem incluído no material fornecido sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Entalhe para forma do canhão da fechadura sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Casquilho de fechadura

Identificação e classificação

Número do artigo 914209
EAN/GTIN 2050000977671
Número do fabricante 501243 637790 0001
Fabricante/responsável DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrição

Versão:

Lingueta de fechadura angulada, 30,5 mm de comprimento, 15,5 mm de largura, curso da alavanca de fecho de 90°.

Indicado para:

Carro de ferramentas GARANT n.º 915500 a partir do ano de fabricação de meados de 2000 até meados de 2006. Carro de ferramentas GARANT n.º 916360 a partir do ano de fabricação de meados de 2006. Carro de ferramentas GARANT n.º 914505 a partir do ano de fabricação de meados de 2017.

Material fornecido:

Casquilho de fecho completo com lingueta de fechadura, incluindo porca de fixação.