Descrição:
Abrazadera abatible, neumática, versión de bloque, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Pistón magnético para detección de posición final. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.
Opciones de montaje:
- A través de un agujero transversal hacia el lado delantero o trasero
- Desde arriba con tornillos largos de cabeza de zócalo ISO 4762 (DIN 912)
- Desde abajo en agujeros roscados
Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tornillo de sujeción Nº 6880
Característica:
- Tamaño: 16
- derecha
giratorio
: - - izquierda
giratorio
: Sí - F3: 0,06 kN
- Rosca de conexión
para
Tornillo de sujeción: M 4 - peso: 300 g
- Tamaño: 16
- C: -
- ØD2: 4,3
- D3: M 5
- ØD4: 4,3
- E: 30,0
- F: 41
- H: 76
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 15
- H4: 26
- H5: 21
- H7: 11
- H8: 51,0
- Tamaño: 16
- I: 12
- K: 13,0
- M: 31
- M1: 21,0
- N: 42
- O: M 5
- P: 28
- R: M 5
- T8: 4,5
- ØW: 8
- Ø de pistón
: 16 - Carrera de sujeción*: 8,5
- Carrera: 17,5