Carro de almacén ESD

N.º do artigo: 91202
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 91202
EAN/GTIN 4017976745053
Número do fabricante 91202
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

  • ensamblado

Descrição:

  • Versión conductora de la electricidad.
  • Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015.
  • Estructura atornillada y enchufable.
  • Estante de material derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, gris claro.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión.
  • Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro.
  • Marcha silenciosa en los estantes pares.
  • Neumáticos sin rastro (sin marcas).
  • Ruedas giratorias con freno.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 300
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Ancho de la superficie útil (mm): 600
  • Altura del área de carga (mm): 206
  • Longitud total (mm): 1250
  • Ancho total (mm): 600
  • Altura total (mm): 910
  • Neumáticos: TPE-ESD
  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32