Hoja para sierra de cinta 3380x6x0,5 A4

N.º do artigo: 909029180
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Identificação e classificação

Número do artigo 909029180
EAN/GTIN 4003665299891
Número do fabricante 909029180
Número L L01750 944
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BAS 505 G / sierras de cinta / BAS 505 Precision
  • Dimensiones: 3380 x 6 x 0,5 mm
  • Idoneidad del material: Madera / plásticos / Especialmente para cortes curvos
  • paso de dientes: A4 diente helicoidal