Remachadora de remaches ciegos ∙ 270 mm

N.º do artigo: 9037SPC
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
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo 9037SPC
EAN/GTIN 4000896150168
Número do fabricante 9037SPC
Número L L60140 2658
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Neumático/hidráulico
    Para remaches ciegos hasta 4,8 mm
  • Medidas posibles de los remaches:
    Remaches de aluminio: 2,4 – 4,8 mm
    Remaches de acero: 2,4 – 4,8 mm
    Remaches de acero inoxidable: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 embocaduras (una premontada) 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Longitud de carrera: 14 mm
  • Carcasa de metal robusta
  • Fuerza de tracción: 8700 N
  • Enchufe de acoplamiento con articulación giratoria para uso flexible
  • Consumo de aire: 1 l/carrera
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Dimensiones / longitud: 270 mm
  • Peso neto (kg): 1.5 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 73 dB(A) Lp A

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados