Minicarracas neumáticas multifuncionales ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 159 mm

N.º do artigo: 9023M-1
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
Tipo de produto Atornillador

Identificação e classificação

Número do artigo 9023M-1
EAN/GTIN 4000896227112
Número do fabricante 9023M-1
Número L L60140 4492
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Con el hexágono interior de 17 mm abierto también se pueden mecanizar roscas extralargas
  • Utilizable mediante el intercambio de los cabezales de la carraca para Cuadrado interior 6,3 = 1/4 pulgadas Cuadrado interior 10 = 3/8 pulgadas y Hexágono exterior 6,3 = 1/4 pulgadas
  • Contenido:
    Carraca pasante
    Llave de vaso cuadrada de 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    Llave de vaso cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
    Llave de vaso de punta del destornillador hexagonal 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Diseño corto
  • De baja vibración
  • Evacuación del aire por la empuñadura
  • Para apriete manual con pares de apriete 70 Nm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 93.8 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 3.20 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 159 mm
  • Peso neto (kg): 0.48 kg
  • Par de apriete máximo: 54 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 82.8 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 400
  • Consumo de aire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Nuevo programa de ″mini″ herramientas neumáticas
  • Concepto innovador de 5 láminas para todavía más potencia que los accionamientos habituales del mercado
  • Gran fiabilidad y funcionamiento continuo
  • Número de herramientas: 4

Material fornecido:

Llave de vaso cuadrada ∙ 6,3 mm ∙ 1/4 pulgada 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados