Juego de juntas de aceite

N.º do artigo: 9013SPC-07/10
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Identificação e classificação

Número do artigo 9013SPC-07/10
EAN/GTIN 4000896175598
Número do fabricante 9013SPC-07/10
Número L L60140 6383
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Junta de aceite ∙ juego de 10 piezas
    Para 9013SPC
  • Peso neto (kg): 0.09 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.