Placa de medición y control, DIN 876 clase 1, 1000x1000x100 mm, piedra dura natural

N.º do artigo: 901-116
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo de produto Placas de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 901-116
Número do fabricante 901-116
Número L L40700 390
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Las encimeras de granito y las bases opcionales le ofrecen las siguientes ventajas: Superficie lapeada con diamante. La base opcional es una construcción soldada con soporte de 3 puntos y dos tornillos de ajuste.

Característica:

Precisión: Según la norma DIN 876
Clase de precisión: 1