Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 13 ∙ 85 mm

N.º do artigo: 900TZ-13
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 900TZ-13
EAN/GTIN 4000896045259
Número do fabricante 900TZ-13
Número L L60140 988
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 18.8 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el accionamiento con la mano