Descrição:
¡La aspiradora industrial robusta para instalación en áreas no peligrosas! A pesar de su alto volumen de llenado, el IVR 100/40 SC H ACD ofrece un tamaño relativamente pequeño y, por lo tanto, es perfecto para su uso en salas de producción con espacios reducidos. Un filtro de bolsillo reforzado internamente (filtro de polvo clase M) con superficie de filtración grande (1,75 m²), un filtro de cartucho de filtro de polvo clase H con 3 m² superficie de filtración y una limpieza eficaz del filtro, así como un sistema de preseparación tipo ciclón permiten una recolección fiable de polvo fino, incluso inflamable. La manguera de ecualización de presión y el dispositivo de retención aseguran que el polvo se aspire directamente en una bolsa de eliminación. El contenedor de recogida está conectado a la unidad de succión a través de un conveniente mecanismo de sedimentación que puede ser operado en posición vertical. El volumen del electrodoméstico es agradable gracias al silenciador integrado. El diseño robusto y el compresor de canal lateral sin desgaste garantizan una larga vida útil, incluso en un uso industrial continuo.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 855 x 760 x 2380 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 4,7kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 100 l
- Material del contenedor: Acero
- peso incluyendo embalaje: 213 kg
- peso sin accesorios: 205 kg
- volumen de aire: 138 / 495 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)
- clase de polvo filtro secundario: H
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 140 / 14 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50
Vantagem:
Característica clave:- Sistema de pre-separación tipo ciclón
- Guía de contenedores ergonómicos
- Sistema de pre-separación tipo ciclón
- Aislamiento acústico
- Diseño compacto con una base pequeña.
- Limpieza manual del filtro
Característica principal:
Índice:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso