Aspirador industrial IVR 100/24-2 SC M ACD

N.º do artigo: 9.990-645.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 9.990-645.0
EAN/GTIN 4066529111302
Número do fabricante 9.990-645.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Aspirador industrial IVR 100/24-2 SC M ACD diseñado para aspirar cantidades medias de virutas y polvo combustible en áreas no peligrosas. Con un potencia absorbida de 2,4 kW, una potente solución de dos turbinas accionada por CA garantiza una alta potencia de succión constante. Esto se mantiene constantemente gracias a un filtro de bolsillo lavable y duradero del clase de polvo M y a una limpieza manual eficaz del filtro. El vaciado de bajo polvo del tanque de recogida de rodillos de 100 litros se realiza cómodamente a través de un chasis de sedimentación ergonómico sin quitar el cabezal de accionamiento, mientras que una bolsa de PE con mecanismo de cierre integrado y manguera de compensación de presión garantiza la eliminación segura del material de succión. El bastidor de ruedas móvil, el funcionamiento de bajo ruido y el diseño compacto, robusto y muy fácil de usar complementan el amplio equipo de la aspiradora accionada por CA.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 915 x 760 x 1580 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 2,4kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • Material del contenedor: Acero
  • peso incluyendo embalaje: 111 kg
  • peso sin accesorios: 103 kg
  • volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50

Índice:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso