pieza reductora acero inoxidable DN70 en DN40

N.º do artigo: 9.989-713.0
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
Número do artigo 9.989-713.0
EAN/GTIN 4054278722542
Número do fabricante 9.989-713.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

  • pieza reductora acero inoxidable DN70 en DN40

Característica:

  • conexión en el lado del dispositivo: Mango en estrella
  • conexión en el lado del accesorio: Mount para agarre de estrella
  • Ejecución: Conductivo
  • peso incluyendo embalaje: 0,4 kg
  • Material: Acero fino
  • Diámetro nominal estándar: DN 70 mm
  • Diámetro nominal estándar 2: DN 50 mm