Descrição:
La aspiradora industrial IVR 100/75-PP EF es una aspiradora de hierro fundido gris y arena equipada con un filtro de bolsillo. La máquina está equipada con una solapa de vaciado accionada manualmente para un fácil vaciado de medios pesados en transportadores o comederos subterráneos. La unidad no tiene que ser removida. Además, el bastidor de ruedas se puede recoger con la carretilla elevadora y se puede transportar con grúa. El IVR 100/75-PP EF ha sido especialmente desarrollado para la recepción de medios pesados como arena, fundición gris o grava a chorro y se utiliza, por ejemplo, en fundiciones.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 972 x 714 x 1629 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 50
- potencia absorbida: 7,5kW
- Tipo de grabación: Neumático
- Contenido del contenedor: 100 l
- superficie de filtración: 1,75 m²
- peso incluyendo embalaje: 146 kg
- peso sin accesorios: 123 kg
- volumen de aire: 203 / 732 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
- Vacío: 500 / 50 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50
Vantagem:
Fácil limpieza del filtro por mecanismo de agitación manual:- El accionamiento regular de la palanca vibratoria garantiza una potencia de succión constante.
Característica clave:- Limpieza manual del filtro
- Con gran solapa de descarga
cómoda y ahorro de tiempo posibilidad para vaciar con grúa:- Los ojales de la grúa permiten el agarre y el vaciado seguros por medio de una grúa.
- Limpieza manual sin igual del filtro eficaz reforzando las rejillas en cada bolsa de filtro.
Equipado para clase de polvo M para una alta seguridad ocupacional:- Tecnología de filtro de la clase de polvo M para aspirar polvos que son peligrosos para la salud.
Operación silenciosa:- Funcionamiento silencioso gracias a la unidad de accionamiento con aislamiento acústico.
- Sistema de pre-separación tipo ciclón
Índice:
Filtro secundario; vaciado del tanque: Solapa de escape