Muela de vaso de resina sintética para piedra 110 / 90 x 55

N.º do artigo: 895671
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 895671
EAN/GTIN 9003178956712
Número do fabricante 895671
Número L L50150 208
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Las muelas de vaso Tyrolit STANDARD ofrecen un excelente rendimiento de arranque y una larga vida útil en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el lijado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el prelijado de piedra artificial y losas de terrazo, así como el lijado de superficies de mármol, pizarra y granito. Puede elegir entre las versiones de 22 y 23 agujeros y la versión roscada M14 para el portaherramientas. Tenga en cuenta la velocidad máxima de trabajo de 50 m/s.

Característica:

  • Forma: 11BT VASO CON PLATO DE CHAPA
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Aptitud del material: Piedra
  • Línea de productos: ESTÁNDAR
  • Especificación : W20 / E14 / K45
  • Dimensiones (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Diámetro del recipiente: 110 mm
  • Espesor: 55 mm
  • Taladro: 22,2 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Muy buen rendimiento de arranque para trabajos de rectificado de gran superficie
  • Robusta y duradera
  • Carburo de silicio para excelentes resultados en piedra y materiales de viruta corta

Vantagem:

  • Para aplicaciones exigentes en piedra
  • Para lijar cicatrices en superficies de hormigón visto, biselar y prelijar piedra artificial y placas de terrazo, así como lijar superficies de mármol, pizarra y granito

Recomendação:

  • Tamaño de grano 16/36 para lijado basto
  • Tamaño de grano 60 para lijado fino
  • Utilizar protección especial para macetas
  • Respetar una velocidad máxima de trabajo de 50 m/s