Muelas cerámicas con vástago para acero 25 x 25 - 6 x 40, R=4

N.º do artigo: 892
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de pulido

Identificação e classificação

Número do artigo 892
EAN/GTIN 9003170008921
Número do fabricante 892
Número L L50140 2934
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados de superficie de alta calidad en zonas de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. La combinación óptima de rendimiento de corte y acabado superficial que se consigue permite obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Característica:

  • Forma: 52 PINZA PARA AZULEJOS
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 88A 60 P5 V38
  • Dimensiones (P x P - S x L, R): 25 x 25 - 6 x 40, R=4 mm
  • Diámetro del recipiente: 25 mm
  • Espesor: 25 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Herramienta para: Lijadora recta

Vantagem:

  • Ofrece un equilibrio óptimo entre el rendimiento de apriete y el acabado superficial a conseguir
  • Especialmente adecuadas para zonas de difícil acceso
  • Ideal para aceros no aleados gracias al aglomerante cerámico con óxido de aluminio rosa

Vantagem:

  • Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero como desbarbar, biselar y romper cantos

Recomendação:

  • Tamaño de grano 24 - 46 para lijado basto
  • Tamaño de grano 60 - 90 para lijado fino
  • Observar diferentes grados de dureza según especificación:
    • O: para alta agresividad
    • P: aplicable universalmente
  • Respetar una velocidad máxima de trabajo de 50 m/s