Palanqueta universal

N.º do artigo: 8894310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palanca

Identificação e classificação

Número do artigo 8894310
EAN/GTIN 4010883889438
Número do fabricante 8894310
Número L L60160 757
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Filos pulidos
Con 3 ranuras para enganchar y sacar clavos
Con 3 ranuras para enganchar y sacar clavos

Característica:

  • Anchura total [mm]: 65 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 392 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 42,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no